フィット使いきりマスク 50枚

フィット使いきりマスク 50枚 - TGK(東京硝子器械)

表面が容易にわかるように「OUT」表示をしています。
外ゴムタイプ(平ゴムを使用)。
耳ゴムはマスクの表面層に溶着しているので、肌への負担軽減となりました。
GS1-1287対応
ASTM F2100-11 モデレートバリアクラス(レベル2)

微粒子ろ過効率(PFE)平均98.5%細菌ろ過効率(BFE)平均98.5%入数(枚)50ひもタイプ耳かけ形状プリーツ型寸法(縦×横)(mm)95×175内容量1箱(50枚)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
微粒子ろ過効率(PFE)
入数(枚)
ひもタイプ
形状
寸法(縦×横)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76339245FR-169平均98.5%50耳かけプリーツ型ホワイト95×175
570
564
620(税込)
3日以内出荷
返品不可
76339254FR-172平均98.5%50耳かけプリーツ型ブルー95×175
570
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする