曜日別特売

三角フラスコ PP製

三角フラスコ PP製 - BRAND

BRAND目盛付きポリプロピレン(PP)製の三角フラスコです。

材質ポリプロピレン(PP)種別三角フラスコ内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
口径(Φmm)
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76340268931705034-
1,200
1,198
1,318(税込)
10日以内出荷
返品不可
763402779317525045-
1,840
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
763402869318050045-
2,100
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
763406099317210034外径:39・内径:約33・蓋を取ったときの高さ:106
1,340
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
7634061893185100045-
2,800
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フラスコの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/837/
2023-01-27

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする