曜日別特売

ミニクーラー

ミニクーラー - BRAND

酸素、DNA、RNA、セルサスペンションなど幅広い対象の冷凍温度維持に使用します。

チューブサイズ0.5mL~2.0mLチューブ12本使用可能本体寸法(mm)約150×105×100H材質PC、無毒ジェル内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(本体)
適合
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76340995114930温度(維持):0℃ (60分継続)
22,400
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
76341004114935温度(維持):-20℃ (60分継続)
22,400
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
76341013114940温度(維持):-70℃ (45分継続)
22,400
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする