Paul Marienfeld(ポール・マリエンフェルト)
ヘマトクリット毛細管 EDTA 100入
ヘマトクリット毛細管は、血液の遠心分離用です。
種類
EDTA
外径(Φmm)
1.5~1.6
内径(Φmm)
1.1~1.2
全長(mm)
75±0.5
肉厚(mm)
0.2±0.025
材質
高品質ガラス製 DIN ISO 12 772準拠
内容量
1箱
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76342508
2909000
¥
2,040
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください