TGK(東京硝子器械)
シリコンオイル DOWSIL SH510 Fluid
シリコーンオイルは一般的に無色透明の液体で、耐熱性、耐寒性、耐水性、耐化学薬品性にすぐれています。
広い温度範囲にわたって粘度変化が少なく、電気特性にもすぐれています。
用途
剥離性、撥水性、消泡性、潤滑性などの諸特性も兼ね備えています。このため、電気絶縁油、制動油、潤滑油、熱媒体、つや出し剤、化粧品原料、消泡剤、剥離剤、繊維処理剤など幅広い産業分野で使われています。
容量(kg)
1
温度範囲(℃)
-60~250
危険物の類別
非危険物
内容量
1缶
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粘度
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76343427
-
100C/S
¥
15,800
¥
15,700
¥
17,270
(税込)
3日以内出荷
返品不可
76343436
-
500C/S
¥
27,900
¥
27,800
¥
30,580
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください