TGK(東京硝子器械)
高撥水性印刷スライドグラス 100入
ウェル間のコンタミを防止します。
耐薬品性、耐熱性にすぐれています。
インク表面の低蛍光性を実現しました。
厚さ(mm)
0.9~1.2
色
黒
本体寸法(mm)
26×76
仕様
●フロスト面積(mm):26×15
内容量
1箱
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
直径・ウェル数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76345098
TF1205
5mm・12穴
¥
11,000
¥
10,900
¥
11,990
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76345055
TF0215
15mm・2穴
¥
10,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76345064
TF0410
10mm・4穴
¥
10,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76345073
TF0808
8mm・8穴
¥
10,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76345089
TF1006
6mm・10穴
¥
10,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76345107
TF2404
4mm・24穴
¥
10,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。