曜日別特売

高撥水性印刷スライドグラス 100入

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可特別運賃
内容量1箱注文コード76345107品番TF2404
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥10,000

ウェル間のコンタミを防止します。
耐薬品性、耐熱性にすぐれています。
インク表面の低蛍光性を実現しました。

直径・ウェル数4mm・24穴厚さ(mm)0.9~1.2本体寸法(mm)26×76仕様●フロスト面積(mm):26×15

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

顕微鏡周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする