ボールミル ボール付

ボールミル ボール付 - TGK(東京硝子器械)
内容量1台
全7種類を絞り込む
容量(mL)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径(mm)
全高(mm)
本体外径(Φmm)
容量(mL)
本体質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76345518-901501024001.7
13,400
13,300
14,630(税込)
3日以内出荷
返品不可
76345527-1201761279002.78
14,600
14,500
15,950(税込)
3日以内出荷
返品不可
76345536-15020515016504.08
17,400
17,300
19,030(税込)
3日以内出荷
返品不可
76345545-18026518532007.35
26,500
26,400
29,040(税込)
3日以内出荷
返品不可
76345554-210295214560011.3
43,000
42,900
47,190(税込)
3日以内出荷
返品不可
76345563-240305240750014.1
49,600
49,500
54,450(税込)
3日以内出荷
返品不可
76345579-3003853001500024.1
103,300
102,300
112,530(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

撹拌・粉砕・混合関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする