TGK(東京硝子器械)
無塵衣 EL-7205B ズボン
ウエスト後部ゴム
ベルトループ有
ストレートタイプ
右脇ポケット
色
白
内容量
1着
注意
※写真のキャップ・手袋・シューズは含まれていません。使用例です。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
ズボン丈(cm)
ウエスト(cm)
股下(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76346473
-
LL
108
78~90
75
¥
7,200
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76346489
-
L
106
73~85
73
¥
7,200
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76346498
-
M
104
68~80
69
¥
7,200
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください