TGK(東京硝子器械)
無塵衣 EL-7205B 上衣 白
襟付きブルゾン型
袖口両脇ゴム入
右脇ポケット
色
白
内容量
1着
注意
※写真のキャップ・手袋・シューズは含まれていません。使用例です。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸廻(cm)
着丈(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76346717
-
LL
122
66
49
61
¥
7,400
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76346726
-
L
117
63
47
59
¥
7,400
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76346735
-
M
112
61
45
57
¥
7,400
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください