無塵衣 EL-7206B 男子上衣 白

無塵衣 EL-7206B 男子上衣 白 - TGK(東京硝子器械)

立襟型
比翼タイプ(前ファスナーカバー)
袖口ゴム
左脇内ポケット

内容量1着
注意
※写真のキャップ・手袋・シューズは含まれていません。使用例です。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
着丈(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
胸廻(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76346744-LL804961122
8,300
8,298
9,128(税込)
5日以内出荷
返品不可
76346753-L764759117
8,300
8,298
9,128(税込)
7日以内出荷
返品不可
76346769-M724557112
8,300
8,298
9,128(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする