無塵衣 EL-7238B 男子続服 白

無塵衣 EL-7238B 男子続服 白 - TGK(東京硝子器械)

右脇ファスナー付きポケットになっています。
クラス1000対応オーバーオール。
清浄クリーンルーム内で要求されるハイレベルな通気性と捕集性を両立させ、着用上、快適で耐久性に富み、しかもフィルター効果にすぐれた高性能防塵生地を採用しています。

ホワイトグレードクラス1000内容量1着
注意
※写真のフード・手袋・シューズは含まれていません。使用例です。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
着丈(cm)
肩幅(cm)
袖丈
胸廻(cm)
ウエスト(cm)
股下(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76346805-LL166505912476~10879
11,500
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
76346814-L159485712072~10476
11,550
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
76346823-M153465511668~10073
11,500
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする