無塵衣 EL-7216-2B 続服 白

無塵衣 EL-7216-2B 続服 白 - TGK(東京硝子器械)

フード一体型の続服です。
袖口は2cm幅広ゴムになっています。
左腕ペンさし付き、右脇ファスナー付きポケットです。

ホワイト内容量1着
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
着丈(cm)
肩幅(cm)
袖丈
胸廻(cm)
ウエスト(cm)
股下(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76346893-LL166505912476~10879
16,000
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
76346909-L159485712072~10476
16,000
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
76346918-M153465511668~10073
16,000
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする