無塵衣 EL-7338G 白 続服

無塵衣 EL-7338G 白 続服 - TGK(東京硝子器械)
ホワイト混率(%)カーボン繊維・ポリエステル100機能帯電防止内容量1着
注意
※写真のフード・手袋・シューズは含まれていません。使用例です。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
着丈(cm)
肩幅(cm)
袖丈
胸廻(cm)
ウエスト(cm)
股下(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76346927-LL166505912476~10879
10,600
10,494
11,543(税込)
7日以内出荷
返品不可
76346936-L159485712072~10476
10,600
10,494
11,543(税込)
7日以内出荷
返品不可
76346945-M153465511668~10073
10,600
10,494
11,543(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする