TGK(東京硝子器械)
液量計 円錐型 白目盛
濃い色の薬液または低照度の条件下での測定も、白色ガラスカラー印刷のため目盛が読み取り易い。
強い光を嫌う薬液では、薄暗くした研究室でも目盛が読み取りできます。
材質
1級硬質ガラス JR1
内容量
1本
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
1目盛(mL)
許容誤差(mL)
外径×高さH(Φmm×mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76348266
mgw10
10
0.3
±0.3
Φ25×100
¥
2,100
¥
2,079
¥
2,287
(税込)
8日以内出荷
返品不可
76348275
mgw20
20
0.5
±0.4
Φ33×133
¥
2,100
¥
2,079
¥
2,287
(税込)
8日以内出荷
返品不可
76348284
mgw30
30
1
±0.8
Φ38×135
¥
2,600
¥
2,574
¥
2,831
(税込)
8日以内出荷
返品不可
76348293
mgw50
50
2
±0.9
Φ48×145
¥
2,600
¥
2,574
¥
2,831
(税込)
8日以内出荷
返品不可
76348309
mgw100
100
5
±1
Φ60×170
¥
3,400
¥
3,366
¥
3,703
(税込)
8日以内出荷
返品不可
76348318
mgw200
200
10
±2
Φ78×205
¥
5,600
¥
5,544
¥
6,098
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください