TGK(東京硝子器械)
サンボックス #10 BL PP製
材質
ポリプロピレン(PP)
本体寸法(mm)
388×220×H160
内形寸法(mm)
336×194×H156
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
容量(L)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
色
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76349919
201001 BL
-
9.8
388×220×160
ブルー
¥
3,500
¥
3,465
¥
3,465
¥
3,812
(税込)
13日以内出荷
返品不可
12331466
201001 BL【ワケあり】
※理由あり(未使用・未開封)
9.8
388×220×160
ブルー
¥
3,500
¥
3,465
¥
2,798
アウトレット
¥
3,078
(税込)
当日出荷
返品不可
残り6点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください