TGK(東京硝子器械)
SBバット 白
プラスチック製のバット(トレー)です。
内面、外面とも凸凹にない滑らかな表面です。
色
白
内容量
1枚
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外形寸法(mm)
有効内寸(mm)
材質
容量(L)
適合
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76349937
万能バット
520×320×120
458×264×115
ポリエチレン(PE)
15.2
-
¥
4,100
¥
4,059
¥
4,465
(税込)
3日以内出荷
返品不可
76349946
サンバット 1号
322×231×52
285×194×48
ポリプロピレン(PP)
2.8
外周リブ
¥
850
¥
842
¥
926
(税込)
3日以内出荷
返品不可
76349964
サンバット 2号
374×273×64
329×228×60
ポリプロピレン(PP)
4.6
外周リブ
¥
1,400
¥
1,386
¥
1,525
(税込)
3日以内出荷
返品不可
76349973
サンバット 3号
446×327×70
387×267×65
ポリプロピレン(PP)
7.3
外周リブ
¥
2,100
¥
2,079
¥
2,287
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください