TGK(東京硝子器械)
スーパーかご 大 PE製 アルミH付
サイズ
大
容量(L)
26
内形寸法(mm)
420×300×240H
色
イエロー
材質
ポリエチレン(PE)
外形寸法(mm)
355×255×245
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76349955
102691
¥
2,600
¥
2,590
¥
2,849
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください