曜日別特売

pHメーター S2-Meter

pHメーター S2-Meter - METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)

Seven2Goの新しくなったMenu構造は、開梱後すぐにご使用いただける位シンプルで分かりやすくなっています。
T-Padによって各種設定等のナビゲーションが迅速に行えます。洗練されたボタンレイアウトで操作を快適に行えます。
ISM搭載のInLabセンサに対応。センサIDやシリアルナンバー、校正などのセンサ情報を管理できます。
保護等級IP67の防塵防水設計。また衝撃にも強く設計されており、屋外や工場などの使用シーンでも確実なパフォーマンスを発揮します。

タイプ本体キット測定範囲(pH)0~14付属品-、取扱説明書CD、クイックガイド、乾電池、規格適合証試験証明書、電極クリップ分解能(pH)0.01/0.1精度(pH)±0.01ORPmV,rel.mV温度分解能(℃)0.1精度(℃)±0.5外形寸法(mm)222×70×35質量(g)270電源4x 1.5V AA または 1.3V NiMH acc.ディスプレイセグメントLCD仕様●表示範囲(pH):-2~20●表示範囲(ORP):-1999~1999mV●分解能(ORP):1mV●精度(ORP):±1mV●温度表示範囲(℃):-5.0~105●温度ATC/MTC:Yes●校正点:5●標準液グループ数:4●任意設定標準液グループ数:Yes●自動標準液認識:Yes●校正方法:リニア校正、セグメント校正●オペレーション時間:250~400時間内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7635047930207949
102,500
96,980
106,678(税込)
46日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする