METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
ISMセンサー InLab731-ISM-2m
測定範囲
0.01~1000mS/cm
温度範囲(℃)
0~100
コネクタ
Mini-DIN
セル定数
0.57cm-1
材質(シャフト)
エポシキ
シャフト長さ(mm)
120
シャフト径(Φmm)
12
ケーブル
2m
測定項目
導電率
仕様
●セルタイプ:4極式
内容量
1本
1月1日より値下げいたしました。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76350497
30014093
¥
97,000
¥
96,980
¥
106,678
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください