曜日別特売

シース熱電対 M4端子付

シース熱電対 M4端子付 - TGK(東京硝子器械)

フラスコ内部の温度測定に使用します。
シース部のPFA保護管を被覆し、耐食性、耐薬品にすぐれた熱電対です。
チューブアダプターとセットで使用することで感温部の位置決めが容易です。
補償導線はしなやかなビニール製で取り回しが容易です。
接液部は全てPTFE製、シール部にはソロバン玉を使用しています。

使用温度範囲(℃)-50~+150(シース部)補償導線2m内容量1本
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76351267TS2K1.6×200PFAPFA及び規格寸法:Φ3×200 シース部Φ1.6×200
16,250
15,980
17,578(税込)
23日以内出荷
返品不可
76351276TS2K1.6×300PFAPFA及び規格寸法:Φ3×300 シース部Φ1.6×300
16,570
15,980
17,578(税込)
23日以内出荷
返品不可
76351285TS2K3.2×200PFAPFA及び規格寸法:Φ6×200 シース部Φ3.2×200
17,700
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
76351294TS2K3.2×300PFAPFA及び規格寸法:Φ6×300 シース部Φ3.2×300
18,230
17,980
19,778(税込)
23日以内出荷
返品不可
76351303TS2K3.2×500PFAPFA及び規格寸法:Φ6×500 シース部Φ3.2×500
19,170
18,980
20,878(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

加熱・冷却・クーラーボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする