曜日別特売

メスシリンダー アロー

メスシリンダー アロー - TGK(東京硝子器械)
材質ほうけい酸ガラス内容量1本
全12種類を絞り込む
容量(mL)
1目盛(mL)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
容量(mL)
1目盛(mL)
許容誤差(mL)
高さ(mm)
目盛
適合
サイズ(mm)
本体寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76351653-2502±1.5305----
3,320
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
76351669-3002±1.5330----
5,030
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
76351678-50.1±0.11251mL、2mL、3mL、4mL、5mLの目盛線が回線目盛です。---
1,380
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
76351687-100.1±0.2180----
1,380
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
76351696-200020±10.0485----
16,400
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
76351757-250.2±0.25210-安全リング付き--
1,990
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
76351766-2002±1.0275-安全リング・クッション付き--
3,050
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
76351775-100010±5.0420-安全クッション付き--
11,640
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
76351888-200.2±0.2200-安全リング付き外径:16mm高さ:200(±5)mm-
1,600
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
返品不可
76351906-1001±0.5250-安全リング・クッション付き外径:32mm内径(注ぎ口を除く):約28mm高さ:250(±5)mm-
2,520
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
76351915-5005±2.5360-安全クッション付き-胴外径:約55mm 内径:約50mm(注ぎ口含まず) 外径:約56mm(注ぎ口含まず) 台座径:約90mm(バンパー含まず)
5,560
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
76351897-500.5±0.5220-安全リング付き-内径:約20mm 外径:約25mm 高さ:220(±5)mm ※口部含まず
2,120
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

メスシリンダーの目盛の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/838_1/
2023-02-10

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする