有栓メスシリンダー アロー

有栓メスシリンダー アロー - TGK(東京硝子器械)
材質ほうけい酸ガラス内容量1本
全9種類を絞り込む
容量(mL)
1目盛(mL)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
容量(mL)
1目盛(mL)
許容誤差(mL)
摺栓
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76351705-100.1±0.29共通190±5
2,790
2,698
2,968(税込)
8日以内出荷
返品不可
76351714-200.2±0.213共通210±5
3,430
3,398
3,738(税込)
8日以内出荷
返品不可
76351723-250.2±0.2513共通220±5
3,680
3,598
3,958(税込)
8日以内出荷
返品不可
76351739-500.5±0.516共通230±5
4,050
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
76351748-2502±1.522共通330±5
5,820
5,798
6,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
76351784-1001±0.519共通250±5
4,810
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
76351793-2002±1.022共通300±5
5,200
5,198
5,718(税込)
8日以内出荷
返品不可
76351809-5005±2.527共通390±5
11,390
10,980
12,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
76351818-100010±5.038共通450±5
15,180
14,980
16,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

メスシリンダーの目盛の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/838_1/
2023-02-10

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする