液量計 円錐ハイグラス型 アロー

液量計 円錐ハイグラス型 アロー - TGK(東京硝子器械)
材質ほうけい酸ガラス内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
最小目盛(mL)
1目盛(mL)
外径(Φmm)
高さ(mm)
体積許容誤差(mL)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76351827-100.50.524100±5±0.3
2,400
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
返品不可
76351836-200.50.532130±5±0.4
2,400
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
返品不可
76351845-3011.036135±5±0.8
2,900
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
76351854-5022.040135±5±0.9
2,900
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
76351863-10055.060155±5±1.0
3,790
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
76351879-200101080190±10±2
6,200
6,198
6,818(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする