| 76351924 | - | 10 | 20 | 17 | 全高:65±5mm外径:20±2mm内径:17±2 | 1 | - | - | | | |
| 76351933 | - | 20 | 25 | 20 | 全高:80±5mm外径:25±2mm内径:20±2 | - | 1mL(3~10mL)2mL(10~20mL) | - | | | |
| 76351949 | - | 50 | 35 | 31 | 全高:100±5mm外径:35±2mm内径:31±2 | 5 | - | - | | | |
| 76351958 | - | 100 | 45 | 41 | 全高:120±5mm外径:45±3mm内径:41±3mm最大径:52 | - | 5mL(10~50mL)10mL(50~100mL) | - | | | |
| 76351967 | - | 200 | 55 | 51 | - | 10 | - | 全高:約150mm外径:55±5mm内径:51±5mm最大径:62 | | | |