TGK(東京硝子器械)
吸気補助具付防じんマスクLS-880 (RL2)
吸気補助具で、呼吸を補助し息苦しさを軽減!
送風により顔面との隙間から粉じん侵入を制御。
軽量かつコンパクト。
高性能メカニカルフィルターを採用。
面体ゴムは肌に優しいシリコーンを採用。
捕集効率(%)
平均実測値DOP粒子に対し95.0以上
定格電圧
DC3.6V(Ni-MH電池)
使用温度範囲(℃)
5~40
モーター寿命(時間)
約2000(使用環境により異なります)
セット内容
マスク本体:約160gフィルタ:約29gバッテリー:約215gDCコード:約30g
規格
国家検定合格:第TM716号
仕様
●公称稼働時間:約4.5~8.5時間●初期送風量:45~65L/min
内容量
1組
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76352046
1050880006000
M
¥29,330
¥
29,230
¥32,153
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76352055
1050880007000
L
¥29,330
¥
29,230
¥32,153
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください