曜日別特売

乾式粉砕機 Tube Mill 100 control

乾式粉砕機 Tube Mill 100 control - IKA

使い捨てチューブの乾式粉砕機。
クロスコンタミネーションの心配無用。
粉塵が少なく、お手入れ簡単。
USBインターフェイス搭載により、ファームウェアの更新が可能。
タイマー機能付きで、5秒~3分まで調節可能。
インターバル機能付き

回転数5000~25000rpm仕様●有効容量(mL):100、型式:Tube Mill 100 control定格モータ入力/出力:100/80W使用サイクル(ON/OFF): 5s-3min(タイマー)負荷なしでの円周速度:65m/s試料の最高硬度:モース硬度5試料の最大投入サイズ:10mm粉砕チャンバーの材質:透明プラスチック(PP)本体寸法180×300×212mm本体重量: 2.8kg許容周囲湿度:80%DIN EN 60529の保護クラス:IP30標準付属品:40mL使い捨てチューブ(MT40)×140mLSUS製チューブ(MMT40.1)×1100mL使い捨てチューブ(MT100)×1内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
763539540020007148
428,000
419,800
461,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

撹拌・粉砕・混合関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする