IKA
撹拌機 EUROSTAR 20 digital
ECブラシレスモニター搭載の為、長寿命で効率的な撹拌が実現。
デジタル表示により設定回転数を正確にモニタリングが可能。
適合
-
寸法(mm)
0.5~10(シャフトチャック)
質量(kg)
4.4
回転数(min
-1
[r.p.m])
0/30~2000
本体寸法(mm)
86×208×248H
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
135×170×211
ディスプレイ
LED
モーター出力(W)
42
粘度(mPa・s)
10000
モーター入力(W)
70
最大トルク(N・cm)
20
処理量(L)
15(最大撹拌)
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76354033
0004442004
¥
196,000
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください