曜日別特売

撹拌機 EUROSTAR 60 control

撹拌機 EUROSTAR 60 control - IKA

ECブラシレスモニター搭載の為、長寿命で効率的な撹拌が実現。
デジタル表示により設定回転数を正確にモニタリングが可能。

適合タイマー・温度測定機能あり寸法(mm)0.5~10(シャフトチャック)質量(kg)4.7回転数(min-1[r.p.m])0/30~2000本体寸法(mm)86×230×267H寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×170×211ディスプレイTFTモーター出力(W)126/131粘度(mPa・s)5000モーター入力(W)176/168最大トルク(N・cm)60処理量(L)40(最大撹拌)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
763540490004440004
417,000
399,800
439,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

撹拌・粉砕・混合関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする