曜日別特売

秤量機能付スタンド IKA Scale

秤量機能付スタンド IKA Scale - IKA

安定した土台に、秤量機能を内蔵したスタンドです。
5~6000gの範囲で、1g刻みでの測定が可能。
最新のLCDディスプレイを搭載し、クリアな数値表示。
Bluetooth接続により、測定値をIKA撹拌機(Micro/Ministar control 969-63-07-11~13)に転送表示できます。

計量範囲5~6000g台座寸法(mm)200×200本体寸法(mm)W213×H570×D391本体質量(kg)5.2電源100-240V 0.5A仕様●計量精度(g):±6内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
763541980025004318
155,000
149,800
164,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

撹拌・粉砕・混合関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする