IKA
小型撹拌機 Microstar 15 digital
コンパクトでシンプルな撹拌機。操作も簡単。
デジタル表示により実回転数を正確にモニタリング。
負荷によらず、一定の回転数を保ちます。
USB端子搭載。PC接続でファームウェアを更新可能。
処理量(L)
10
最大回転数(min
-1
[r.p.m])
1000
粘度(mPa・s)
8000
本体寸法(mm)
60×173×126
質量(kg)
1.26
回転数(min
-1
[r.p.m])
最小:0/50最大:1000
最大トルク(N・cm)
15
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76354216
0025006558
¥
182,000
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください