IKA
小型撹拌機 Ministar 80 digital
コンパクトでシンプルな撹拌機。操作も簡単。
デジタル表示により実回転数を正確にモニタリング。
負荷によらず、一定の回転数を保ちます。
USB端子搭載。PC接続でファームウェアを更新可能。
処理量(L)
50
最大回転数(min
-1
[r.p.m])
500
粘度(mPa・s)
60000
本体寸法(mm)
70×193×147
質量(kg)
1.72
回転数(min
-1
[r.p.m])
最小:0/50最大:500
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
135×170×211
最大トルク(N・cm)
80
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76354259
0025006580
¥
224,000
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください