TGK(東京硝子器械)
FTPVC手袋 ノンパウダー 100枚入
油や洗剤にすぐれた耐性を持っています。劣化しにくく、大変丈夫です。クリーン作業に適したノンパウダータイプです。
厚さ(mm)
0.08(指先)、0.08(掌部)
材質
PVC
滅菌
未滅菌(食品分野でのご使用には不適格です)
色
透明
入数(枚)
100
機能
耐油性、耐洗剤性
全長(cm)
23
内容量
1箱(100枚)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76355056
120
S
¥
2,000
¥
1,990
¥
2,189
(税込)
3日以内出荷
返品不可
76355065
120
M
¥
2,000
¥
1,990
¥
2,189
(税込)
3日以内出荷
返品不可
76355074
120
L
¥
2,000
¥
1,990
¥
2,189
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください