TGK(東京硝子器械)
FTラテックス手袋 100枚入
良質の天然ゴム使用で傷や引裂きに強く、半導体に悪影響のシリコンがまったく検出されないシリコンレス・パウダーフリー手袋です。
用途
半導体・医療関連
材質
天然ゴムラテックス
適合
パウダーフリー/左右兼用
厚さ(mm)
0.19±0.04(指先)、0.17±0.04(掌部)
入数(枚)
100
全長(cm)
24
内容量
1箱(100枚)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76355424
FT911-S
S
¥
4,670
¥
4,660
¥
5,126
(税込)
3日以内出荷
返品不可
76355433
FT911-M
M
¥
4,670
¥
4,660
¥
5,126
(税込)
10日以内出荷
返品不可
76355449
FT911-L
L
¥
4,670
¥
4,660
¥
5,126
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください