TGK(東京硝子器械)
遠沈管
許容遠心力(G)
12000×
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
タイプ
容量(mL)
胴径(Φmm)
全長(mm)
材質
滅菌
使用温度範囲(℃)
本体寸法(mm)
オートクレーブの可否
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76356377
KJ324-ST
1箱(100本)
トレイなし
15
15
121
本体:ポリプロピレン、キャップ:ポリエチレン
ガンマー滅菌済み
-80~120
-
-
¥
3,000
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
5日以内出荷
返品不可
76356386
KJ326-ST
1箱(50本)
トレイなし
50
28
118
本体:ポリプロピレン、キャップ:ポリエチレン
ガンマー滅菌済み
-80~120
-
-
¥
2,800
¥
2,790
¥
3,069
(税込)
5日以内出荷
返品不可
76356395
KJ325-ST
1箱(50本)
トレイなし
50、自立型
28
118
本体:ポリプロピレン、キャップ:ポリエチレン
ガンマー滅菌済み
-80~120
-
-
¥
3,000
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
5日以内出荷
返品不可
76356404
KJ326-2ST
1箱(50本)
トレイ付き
15
15
121
本体:ポリプロピレン、キャップ:ポリエチレン
ガンマー滅菌済み
-80~120
-
-
¥
1,600
¥
1,590
¥
1,749
(税込)
5日以内出荷
返品不可
76356413
KJ326-3ST
1箱(25本)
トレイ付き
50
28
118
本体:ポリプロピレン、キャップ:ポリエチレン
ガンマー滅菌済み
-80~120
-
-
¥
1,500
¥
1,490
¥
1,639
(税込)
5日以内出荷
返品不可
76359983
1223-01 KJ323
1箱(100本)
-
10
-
-
本体/ポリプロピレン、フタ/ポリエチレン
未滅菌
-80~+120
Φ15×102
不可
¥
2,200
¥
2,190
¥
2,409
(税込)
5日以内出荷
返品不可
76359999
1223-02 KJ324
1箱(100本)
-
15
-
-
本体/ポリプロピレン、フタ/ポリエチレン
未滅菌
-80~+120
Φ15×121
不可
¥
2,500
¥
2,490
¥
2,739
(税込)
3日以内出荷
返品不可
76360008
1223-03 KJ326
1箱(50本)
-
50
-
-
本体/ポリプロピレン、フタ/ポリエチレン
未滅菌
-80~+120
Φ28×118
不可
¥
1,700
¥
1,690
¥
1,859
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください