曜日別特売

液量計 入れ子収納型

液量計 入れ子収納型 - TGK(東京硝子器械)

VITLAB黒目盛付き、ポリプロピレン(PP)製のメジャーカップです。

材質ポリプロピレン(PP)タイプ黒目盛付内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
目盛(mL)
本体寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
763570341054-012505Φ75×115
680
679
747(税込)
3日以内出荷
返品不可
763570431054-0250010Φ100×140
740
739
813(税込)
3日以内出荷
返品不可
763570591054-03100010Φ125×167
1,040
1,030
1,133(税込)
3日以内出荷
返品不可
763570681054-04200020Φ148×212
2,080
2,070
2,277(税込)
3日以内出荷
返品不可
763570771054-05300050Φ170×242
2,840
2,830
3,113(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする