TGK(東京硝子器械)
活性炭マスク AM-AC 50枚
優れたフィルターと活性炭繊維シートを加えた4層タイプです。
日本製の活性炭繊維シートを使用していますので、高い吸着能力を持っています。
活性炭素マスクのノーズグリップは針金です。
幅(mm)
90
色
グレー
高さ(mm)
175
タイプ
ゴムの長さ:フリー・丸ゴム
型番
AM-AC
包装形態
個包装
内容量
1箱(50枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
構造
ひもタイプ
入数(枚)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76358845
7058-01 AM-AC
プリーツ型
4層
耳かけ
50
¥
4,900
¥
4,890
¥
5,379
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください