TGK(東京硝子器械)
PFA二口フラスコ
PFA製二口のフラスコです。
中央は29/32で、肩口は15/25の摺り合わせになっています。
側管
15/25
材質
PFA
仕様
中管:29/32
種別
多口型フラスコ
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76358854
F1255-01
500
¥
63,000
¥
62,900
¥
69,190
(税込)
102日以内出荷
返品不可
76358863
F1255-02
250
¥
54,000
¥
53,900
¥
59,290
(税込)
102日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください