TGK(東京硝子器械)
導電ゴムシート #14101
表面が静電拡散層、裏面は導電層になっており、静電気によるトラブルを防ぐことができます。
耐久性、耐摩耗性に優れたマットです。
タイプ
導電ゴムシート
材質
NBR(ニトリルゴム)
表面抵抗値(Ω)
10
6
~10
8
厚さ(mm)
2
寸法(mm)
1000×10000
色
グリーン
内容量
1巻
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76359186
14101
¥42,000
¥
41,900
¥46,090
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください