TGK(東京硝子器械)
スターラー MST F203A0440
電源
100-240V 0.6W
本体寸法(mm)
W130×D150×H50
本体質量(kg)
0.9
仕様
●最高回転数:1100rpm
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76360069
1129-01 F203A0440
¥29,800
¥
29,700
¥32,670
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください