曜日別特売

ファインテクノ手袋 ラテックス 100枚入

ファインテクノ手袋 ラテックス 100枚入 - TGK(東京硝子器械)ファインテクノ手袋 ラテックス 100枚入 - TGK(東京硝子器械)ファインテクノ手袋 ラテックス 100枚入 - TGK(東京硝子器械)

追い求めていた使いやすくて安全なラテックス手袋がついに完成しました。
TGKが自信を持ってお勧めします。
全長約29センチは一般的なラテックス手袋より少し長いため、使い勝手の良い仕様にしています。
フィット性に優れ指先がエンボス形状になっているため、
モノがつかみやすく滑り落ちづらいラテックス手袋です。
パウダーは無くても滑らかな装着を実現するダブルクロリネーション加工です。

タイプパウダーフリー、左右兼用材質ラテックス厚さ(mm)0.16(掌部)エンボス加工指先エンボス加工入数(枚)100全長(cm)約29内容量1箱(100枚)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76360105-S
2,680
2,670
2,937(税込)
当日出荷
76360114-M
2,680
2,670
2,937(税込)
当日出荷
76360123-L
2,680
2,670
2,937(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする