アイアン棚受 S 77×102mm

アイアン棚受 S 77×102mm - 和合商事アイアン棚受 S 77×102mm - 和合商事アイアン棚受 S 77×102mm - 和合商事アイアン棚受 S 77×102mm - 和合商事アイアン棚受 S 77×102mm - 和合商事アイアン棚受 S 77×102mm - 和合商事アイアン棚受 S 77×102mm - 和合商事アイアン棚受 S 77×102mm - 和合商事

棚受けの人気ブランドTANNERのアイアン棚受け。
壁面に彩りをプラスする優しい色合いの棚受け金具。
単色でも組み合わせてもおしゃれな全3色を、規格木材(ワンバイ材、ツーバイ材)と相性の良い4つのサイズで作りました。
Sサイズ:調味料棚や飾り棚に最適な小ぶりサイズ。

耐荷重(kg)10材質付属品皿タッピングねじ:[壁面用]2.9×19(mm)頭グレー塗装×3本、[棚板用]2.9×16(mm)ユニクロ×3本適合1×4材/2×4材寸法(幅W×高さH)(mm)38×102寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)38×102×77RoHS指令(10物質対応)対応棚受け金具L型棚受け再生紙使用マーク適合内容量1本
注意
※木材は付属しておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
耐荷重(kg)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
寸法(幅W×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76147059-1038×102×7738×102グレー
オープン
189
208(税込)
3日以内出荷
返品不可
76147068-1038×102×7738×102ブルー
オープン
189
208(税込)
4日以内出荷
返品不可
76147077-1038×102×7738×102ベージュ
オープン
169
186(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする