曜日別特売

瞬間式電気温水器 EIL 1.4 PREMIUM(JP)

瞬間式電気温水器 EIL 1.4 PREMIUM(JP) - STIEBEL(スティーベル)瞬間式電気温水器 EIL 1.4 PREMIUM(JP) - STIEBEL(スティーベル)

100Vのコンセントプラグ(3Pプラグ付)、専用エアレーター、エアレーターハウジング付き。
シンク下に設置可能なコンパクトサイズ。
待機電力不要の瞬間式電気温水器(100Vタイプ)。
コンセント付きで既築の施設にも導入可能です。
手のひらサイズで省スペース。
付属のエアレーターを水栓の先端に取り付けて、メッシュストリーム状にデザインされた水流で流量を制御します。
少ない流量(1.0~1.5L/分)でも手洗いに十分な出湯を可能にしました。
上記により低いヒーター容量でも水温を約15℃あげてキープできるため、いつでも「冷たくない」温度で、湯切れの心配なく快適に手洗いできます。
エアレーターは2種類付属されていますので現場の水圧に合わせてお選びください。
サイズは共通です。
洗面混合水栓は別売品です。
付属のエアレーターハウジングに適合しない吐出し口には、別売品のアダプターが必要です(詳細は取付説明書を確認ください)。
不特定多数の方が頻繁に利用するような場所への設置は推奨いたしません。

用途老健施設や病院等の洗面台下質量(kg)1.5外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)190×143×82電源(V)単相100ヒーター容量(kW)1.36号数0.8電流(A)13.6ブレーカー容量20A(漏電)最低流量(L/min)1.0許容圧力(MPa)1接続口G1/2内容量1台
関連資料:(0.2MB)
注意
※洗面混合水栓は別売品です。
※付属のエアレーターハウジングに適合しない吐出し口には、別売品のアダプターが必要です。(詳細は取付説明書を確認ください)
※不特定多数の方が頻繁に利用するような場所への設置は推奨いたしません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76152704EIL 1.4 PREMIUM(JP)
66,000
58,980
64,878(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月6日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

給湯機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする