サンフレイムジャパン
布テープ
布テープは粘着力が強く丈夫です。 手でまっすぐに切れ、油性ペンで文字が書けて、重ね貼りができる多用途に活躍するテープです。 梱包など、しっかり貼りたいときに使い勝手がよいテープです。
主な用途
梱包用
粘着タイプ
強力
テープタイプ
手で切れる/重ね貼り可/文字が書ける
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
基材
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76153499
500-2929
50
25
布系
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください