曜日別特売

広視野角ADSパネル採用21.5型ワイド液晶ディスプレイ

広視野角ADSパネル採用21.5型ワイド液晶ディスプレイ - I ・O DATA(アイ・オー・データ)

購入後即ご使用いただけるようにHDMIケーブルを付属。
見る位置や角度による色やコントラストの変化が少なく鮮やかな映像を映し出す広視野角ADSパネル採用で、様々な用途に使いやすいディスプレイです。
バックライトのちらつきをなくした「フリッカーレス」設計やディスプレイ本体でブルーライトを低減させる「ブルーリダクション2」機能はもちろん、表示している映像に合わせて輝度を自動で変化させ、映像の明暗差を少なくする「コントラストリダクション」などの目に優しいヘルスケア機能を搭載。
また、低消費電力設計で国際エネルギースタープログラムにも適合しています。

仕様【パワーマネジメント・プラグ&プレイ】VESA DPM互換・VESA DDC2B付属品電源コード(1.8m、PSE適合品)、HDMIケーブル(1.5m)、アナログRGBケーブル(1.5m)、オーディオケーブル(1.5m)、台座、取扱説明書質量(kg)スタンド有り約3.3、スタンド無し約2.9規格2K/FHD(Full-HD)消費電力(W)最大時17、オンモード10、待機時0.2適合規格VCCI Class B、J-Mossグリーンマーク、国際エネルギースタープログラム、電気用品安全法(本体)、PCグリーンラベル(Ver.14★★☆)、文部科学省 学校環境衛生基準、PCリサイクルマーク定格電圧(V)AC100(50/60Hz)表示サイズ(mm)476.064(H)×267.786(V)表面処理ノングレア対応機種Windowsパソコン、Mac、Chromebookコントラスト比1000:1最大解像度1920×1080解像度1920×1080視野角上下:178、左右:178走査周波数(水平)HDMI:15.7~67.5kHz、アナログRGB:24.8~80.0kHz走査周波数(垂直)HDMI:59.9~60.0Hz、アナログRGB:56.3~75.0Hz応答速度14ms[GTG](オーバードライブレベル2設定時:5ms[GTG]外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンド有り502×199×359、スタンド無し502×55×301※突起部含まず画面サイズ21.5インチ入出力音声入力:ステレオミニジャックΦ3.5mm、スピーカー:1W+1W、ヘッドフォン端子:ステレオミニジャックΦ3.5mm年間消費電力量(kWh/年)31.8画素ピッチ(H×V)(mm)0.24795×0.24795アスペクト比16:9映像入力HDMI、アナログRGBパネル駆動方式ADSブルーライトカット対応最大表示色1677万色リフレッシュレート(Hz)最大60輝度(cd/m2)250(標準値)角度調節内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※外観および仕様は改善のため予告なく変更することがあります。
※TFTカラー液晶パネルは特性として表示面上に黒点(点灯しない点)や輝点(点灯したままの点)がある場合があります。これは故障あるいは不良ではありません。予めご了承ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76154226LCD-AH221EDB-Bブラック
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
76154235LCD-AH221EDW-Bホワイト
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
76154226LCD-AH221EDB-B50778780LCD-A221DBLCD-AH221EDB-B 液晶ディスプレイ、ワイド液晶ディスプレイ 21.5型 I ・O DATA(アイ・オー・データ) 50778780液晶ディスプレイ、ワイド液晶ディスプレイ 21.5型I ・O DATA(アイ・オー・データ)1台
16,980
欠品中
税込18,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
76154235LCD-AH221EDW-B50778789LCD-A221DWLCD-AH221EDW-B 液晶ディスプレイ、ワイド液晶ディスプレイ 21.5型 I ・O DATA(アイ・オー・データ) 50778789液晶ディスプレイ、ワイド液晶ディスプレイ 21.5型I ・O DATA(アイ・オー・データ)1台
15,980
税込17,578
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする