ジェントス 専用充電池

ジェントス 専用充電池 - GENTOS

ジェントス ペンライト専用充電池
本体直接充電可能(Micro USBケーブル TypeB にて)
チャージングインジケーターにて充電状況をお知らせ(赤点灯:受電中 緑点灯:充電完了)

本数1バッテリー容量(mAh)600使用可能回数300回直径×長さL(Φmm×mm)10.5×72.2質量(g)20対応機種GF-104RG充電池タイプリチウムイオン充電池充電池電圧(V)3.7蓄電池容量(Wh)2.22充電時間(時間)約4.5充放電回数(回)約300内容量1本
注意
※充電ケーブル、ACアダプター 別売。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76154384GA-14
2,900
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする