GENTOS
Gシリーズ マグネット充電ケーブル
ジェントス Gシリーズ充電用マグネットケーブル
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
12×10×500
質量(g)
12
長さ(cm)
50
対応機種
GH-101RG,GH-103RG,GH-109RG,GH-110RG,GH-200RG,GF-106RG,GF-114RG
本数
1本
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76154427
GA-18
¥1,400
¥
1,198
¥1,318
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月下旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください