曜日別特売

シーリングファン

シーリングファン - 東京メタルシーリングファン - 東京メタルシーリングファン - 東京メタルシーリングファン - 東京メタル

シーリングファンを使用することで、お部屋に空気の流れが出来、室内の温度差を減らす事ができます。
引き掛けシーリング式で簡単に設置ができます。
風量は3段階、ファン回転方向も切替可能です。
羽根色が表裏で違うので部屋の雰囲気に併せてお好みの色を見えるようにご使用いただけます。

質量(kg)5.6消費電力(W)35風量調整強・中・弱・OFF回転方向【ファン】正・逆タイプ【羽根】表裏リバーシブル直径(Φmm)1060高さ(mm)314電源(V)AC100内容量1台
注意
※重量がありますので、設置の際は天井の強度等、十分ご確認ください。※斜径15度までの天井に取付可能です。※こちらの商品は電球無しです。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76154479TKM-42BP5ZRC
30,000
23,980
26,378(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする