東京メタル
ダクトライト
ダクトレール(MT-TRACK-WH)に併せて使用するダクトライト。
お好みの数を取り付けていただく事が可能です。
口金E26、100W以下のランプをご用意ください。
質量(kg)
0.12
口金
E26
材質
鉄
直径(Φmm)
38
高さ(mm)
50
内容量
1個
注意
※ランプ別売りです
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76154533
SP-E2601WH
¥
1,680
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください