モノタロウ

両口扁平缶 ノズル無

両口扁平缶 ノズル無 - モノタロウ両口扁平缶 ノズル無 - モノタロウ両口扁平缶 ノズル無 - モノタロウ両口扁平缶 ノズル無 - モノタロウ
(2件のレビュー)

便利な両口パッキン付2つ口タイプです。食品衛生法適合品です。

用途液体の保存・保管にノズルなし仕様パッキン付材質ポリエチレン(PE)規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)182×350×415口数両口耐熱温度(℃)80コックなし取手あり内容量1個
注意
※ポリエチレンに適さない液体は使用できません。
※灯油用には使用できません。
※輸送には適していません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76430455-20
1,798
1,978(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-24
用途: 試験用流体の移送に使用

試験用流体の移送に使用しました。
安価で必要十分でした。
内蓋(キャップ)があれば、更に良かったですが、無くても支障なかったです。

対象商品 : 76430455
2024-10-26
用途: キャンプの給水
有限会社平井電設

なかなか透明な縦型タンクが少なく、しかもモノタロウブランドで安いため助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
目盛りは付いていますか。
回答:
目盛りは付いておりません。
2023-05-18
質問:
フタのみの取扱いありますか。
回答:
取扱いございません。
3が参考にしています
2023-05-18
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ポリ容器・洗浄瓶・ビンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/827/
3が参考にしています
2023-02-09

ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする